Wieland - embase RST08i2 femelle à vis noir - 41.021.4043.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP66
modèle - douille
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RST
EAN
4049088481963
Réf. Sonepar
00355848196
Réf. Fournisseur
41.021.4043.1
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement à vis
direction d'enfichage:
droit
dimension de raccordement du filetage:
aucun raccordement fileté
section transversale du raccordement (fil fin):
0.22...1 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.2...0.75 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.55 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
longueur:
21.9 mm
hauteur:
19.2 mm
largeur:
19.2 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005


