Wieland - indic. de fusion bas sas hl 10 4,0 50-multipôle adaptateur - 70.910.1053.3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 16 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
température ambiante - -40...120 °C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573224292
Réf. Sonepar
00355322429
Réf. Fournisseur
70.910.1053.3
Marque
Wieland
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
16 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
matériau du revêtement de contact:
étain
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
34 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
57 mm


