Wieland - interrupteur podis fa c 2i2or - 83.213.0004.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - interrupteur podis fa c 2i2or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 79.5 mm

  • largeur - 70.5 mm

  • profondeur - 196 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573824171

Réf. Sonepar

00355382417

Réf. Fournisseur

83.213.0004.2

Réf. Commerciale

Wieland

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

79.5 mm

largeur:

70.5 mm

profondeur:

196 mm

Interrupteur podis fa c 2i2or