Wieland - jeu de câble pour connexion - 99.400.9999.8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble de connexion
finition côté 1 - douille
finition côté 2 - prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur - extrémités de fil comprimées par ultra-son
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049088249037
Réf. Sonepar
00355824903
Réf. Fournisseur
99.400.9999.8
Marque
Wieland
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
câble de connexion
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
10000 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
charge d'incendie:
0.295 kWh
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans


