Wieland - module d'extension ricos flex 4xai 16bit r ,rtd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 12.9 mm
hauteur - 109 mm
profondeur - 76.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049088239519
Réf. Sonepar
00355823951
Réf. Fournisseur
83.036.4261.0
Réf. Commerciale
Wieland
largeur
12.9 mm
hauteur
109 mm
profondeur
76.5 mm
Module d'extension ricos flex 4xai 16bit r ,rtd
SchémaPDF