Wieland - module d'extension ricos flex 4xao 12bit 0...10v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 12.9 mm
hauteur - 109 mm
profondeur - 76.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049088239526
Réf. Sonepar
00355823952
Réf. Fournisseur
83.036.5200.0
Réf. Commerciale
Wieland
largeur
12.9 mm
hauteur
109 mm
profondeur
76.5 mm
Module d'extension ricos flex 4xao 12bit 0...10v
SchémaPDF