Wieland - module d'extension ricos flex 8xdi dc24v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 12.9 mm
hauteur - 109 mm
profondeur - 76.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049088239410
Réf. Sonepar
00355823941
Réf. Fournisseur
83.036.2300.0
Réf. Commerciale
Wieland
largeur
12.9 mm
hauteur
109 mm
profondeur
76.5 mm
Module d'extension ricos flex 8xdi dc24v
SchémaPDF