Wieland - Patte de fixation Podis 5G16 - 05.601.2519.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Patte de fixation Podis 5G16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 91 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088526824

Réf. Sonepar

00355852682

Réf. Fournisseur

05.601.2519.0

Réf. Commerciale

Wieland

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

20 mm

longueur:

91 mm

hauteur:

13 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Patte de fixation pour CP 5G16² PODIS