Wieland - podis mot fa c 3i/1i4o 15 - 83.210.1501.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573821705
Réf. Sonepar
00355382170
Réf. Fournisseur
83.210.1501.2
Marque
Wieland
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
composants système:
Non
indice de protection (IP):
IP65
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
largeur:
69.2 mm
hauteur:
79.5 mm
profondeur:
160 mm


