Wieland - podis mot fa cp 3i/rs485 (sew) - 83.214.0005.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - podis mot fa cp 3i/rs485 (sew)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 1

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573921146

Réf. Sonepar

00355392114

Réf. Fournisseur

83.214.0005.2

Réf. Commerciale

Wieland

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP65

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

largeur:

70.5 mm

hauteur:

79.5 mm

profondeur:

172 mm

Podis mot fa cp 3i/rs485 (sew)