Wieland - Presse-étoupe M32x1,5 IP68 - Z5.507.1753.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Presse-étoupe M32x1,5 IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 10...21 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088508424

Réf. Sonepar

00355850842

Réf. Fournisseur

Z5.507.1753.1

Réf. Commerciale

Wieland

pour diamètre de câble jusqu'à:

10...21 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

11 mm

dimension du profil:

36 mm

dimension angulaire hexagonale:

40.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-30...55 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse étoupe plastique M32x1,5 IP68 (Ø10-21mm)