Wieland - répartiteur GST18 - 93.053.6009.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 157.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088461828
Réf. Sonepar
00355846182
Réf. Fournisseur
93.053.6009.0
Marque
Wieland
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
157.5 mm
largeur:
315 mm
finition du couvercle:
fermé
rail DIN:
Non
Répartiteur GST18


