Wieland - répartiteur GST18i5 1E/3S Noir - 92.050.6953.1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - autre
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088350863
Réf. Sonepar
00355363123
Réf. Fournisseur
92.050.6953.1
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
autre
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
3
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
autre
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.224 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
résistance de contact:
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
59 mm
hauteur:
40 mm
largeur:
57.4 mm
possibilité de fixation:
via adaptateur séparé
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005