Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wieland - routeur mobile

Wieland - routeur mobile

WIELAND ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - profilé chapeau

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 1

  • Ethernet - Oui

  • UMTS - Oui

  • LTE - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049088229824

Réf. Sonepar

00355822982

Réf. Fournisseur

83.041.0400.1

Réf. Commerciale

Wieland

mode de pose

profilé chapeau

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s

1

Ethernet

Oui

UMTS

Oui

LTE

Non

indice de protection (IP)

IP20

Routeur mobile