Wieland - routeur mobile

Wieland - routeur mobile

WIELAND ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - profilé chapeau

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 2

  • Ethernet - Oui

  • UMTS - Non

  • LTE - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049088308116

Réf. Sonepar

00355830811

Réf. Fournisseur

83.041.0505.3

Réf. Commerciale

Wieland

mode de pose

profilé chapeau

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s

2

Ethernet

Oui

UMTS

Non

LTE

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Routeur mobile