Wieland - routeur mobile hspa+ ur5iv2c sl eth

Wieland - routeur mobile hspa+ ur5iv2c sl eth

WIELAND ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - profilé chapeau

  • Ethernet - Oui

  • UMTS - Oui

  • LTE - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049088306891

Réf. Sonepar

00355830689

Réf. Fournisseur

83.041.0405.3

Réf. Commerciale

Wieland

mode de pose

profilé chapeau

Ethernet

Oui

UMTS

Oui

LTE

Non

indice de protection (IP)

IP20

Routeur mobile hspa+ ur5iv2c sl eth