Wieland - routeur mobile lte wr v3 sl wifi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau
Ethernet - Oui
UMTS - Non
LTE - Oui
indice de protection (IP) - IP30
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049088328176
Réf. Sonepar
00355001220
Réf. Fournisseur
83.041.0760.1
Réf. Commerciale
Wieland
mode de pose
profilé chapeau
Ethernet
Oui
UMTS
Non
LTE
Oui
indice de protection (IP)
IP30
Routeur mobile lte wr v3 sl wifi
SchémaPDF