Xelan - COFFRET 18U PROFONDEUR 500MM EN KIT RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG - XECOFF18U5KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 18
largeur - 600 mm
profondeur - 500 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540592220
Réf. Sonepar
05033059222
Réf. Fournisseur
XECOFF18U5KIT
Marque
Xelan
nombre d'unités en hauteur (HE):
18
largeur:
600 mm
profondeur:
500 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
hauteur:
901 mm
matériau de la porte avant:
acier
verrouillage de la porte avant:
à un point
matériau de la porte arrière:
acier
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9004
Les Atouts de l'article:
COFFRET 18U PROF 500MM EN KIT



