Xelan - COFFRET 18U PROFONDEUR 500MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG

Xelan - COFFRET 18U PROFONDEUR 500MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 901 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 18

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540590752

Réf. Sonepar

05033059075

Réf. Fournisseur

XECOFF18U5

Réf. Commerciale

Xelan

niveau de montage

avant et arrière

largeur

600 mm

hauteur

901 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

18

couleur

noir

finition de la barre profilée

en forme de L

nombre de portes

1

type d'aération

passif

profondeur

500 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

60 kg

matériau de la porte avant

acier

verrouillage de la porte avant

à un point

matériau de la porte arrière

acier

matériau

acier

finition de la surface

laqué / peint

numéro RAL

9004

indice de protection (IP)

IP20

Coffret informatique 18U profondeur 500mm noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage

Les Atouts de l'article:

COFFRET 18U 500MM NOIR