Xelan - COFFRET 21U PROFONDEUR 500 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG - XECOFF21U5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 21
largeur - 600 mm
profondeur - 500 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540527543
Réf. Sonepar
05033052754
Réf. Fournisseur
XECOFF21U5
Réf. Commerciale
Xelan
nombre d'unités en hauteur (HE):
21
largeur:
600 mm
profondeur:
500 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1037 mm
avec porte frontale:
Oui
matériau de la porte avant:
acier
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
deux point
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9004
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
COFFRET 21U 500MM NOIR