Xelan - COFFRET 21U PROFONDEUR 600MM EN KIT RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - sans
largeur - 600 mm
hauteur - 1037 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 21
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540591568
Réf. Sonepar
05033059156
Réf. Fournisseur
XECOFF21U6KIT
Réf. Commerciale
Xelan
niveau de montage
sans
largeur
600 mm
hauteur
1037 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
21
couleur
noir
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
1
type d'aération
passif
profondeur
600 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
60 kg
matériau de la porte avant
acier
verrouillage de la porte avant
à un point
matériau de la porte arrière
acier
matériau
acier
finition de la surface
laqué / peint
numéro RAL
9004
indice de protection (IP)
IP20
Coffret informatique 21U profondeur 600mm EN KIT - noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage
Les Atouts de l'article:
COFFRET 21U PROF 600MM EN KIT