Xelan - COFFRET 6U PROFONDEUR 500MM EN KIT RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - sans

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 368 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540591513

Réf. Sonepar

05033059151

Réf. Fournisseur

XECOFF6U5KIT

Réf. Commerciale

Xelan

niveau de montage

sans

largeur

600 mm

hauteur

368 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

6

couleur

noir

finition de la barre profilée

en forme de L

nombre de portes

1

type d'aération

passif

profondeur

500 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

60 kg

matériau de la porte avant

acier

verrouillage de la porte avant

à un point

matériau de la porte arrière

acier

matériau

acier

finition de la surface

laqué / peint

numéro RAL

9004

indice de protection (IP)

IP20

Coffret informatique 6U profondeur 500mm EN KIT - noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage

Les Atouts de l'article:

COFFRET 6U PROF 500MM EN KIT