Xelan - COFFRET 9U PROFONDEUR 600 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG

Xelan - COFFRET 9U PROFONDEUR 600 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG

MAYFLEX UK LIMITED

Réf. fabricant XECOFF9U6

Réf. Sonepar 05033056460


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 501 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 9

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540564609

Réf. Sonepar

05033056460

Réf. Fournisseur

XECOFF9U6

Réf. Commerciale

Xelan

niveau de montage

avant et arrière

largeur

600 mm

hauteur

501 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

9

couleur

noir

finition de la barre profilée

en forme de L

nombre de portes

1

type d'aération

passif

profondeur

600 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

60 kg

avec tôle de toit

Oui

avec mise à la terre

Non

avec porte frontale

Oui

matériau de la porte avant

acier

verrouillage de la porte avant

à un point

avec porte arrière

Non

matériau de la porte arrière

acier

verrouillage de la porte arrière

deux point

avec porte à hublot

Oui

avec parois latérales

Oui

avec socle

Non

avec gestion de câble vertical

Non

matériau

acier

finition de la surface

laqué / peint

modèle

avec cadre fixe

numéro RAL

9004

démontable

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Coffret informatique 9U profondeur 600mm noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage

Les Atouts de l'article:

COFFRET 9U 600MM NOIR