Xelan - COFFRET 9U PROFONDEUR 600MM EN KIT RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - sans
largeur - 600 mm
hauteur - 501 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540592206
Réf. Sonepar
05033059220
Réf. Fournisseur
XECOFF9U6KIT
Réf. Commerciale
Xelan
niveau de montage
sans
largeur
600 mm
hauteur
501 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
9
couleur
noir
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
1
type d'aération
passif
profondeur
600 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
60 kg
matériau de la porte avant
acier
verrouillage de la porte avant
à un point
matériau de la porte arrière
acier
matériau
acier
finition de la surface
laqué / peint
numéro RAL
9004
indice de protection (IP)
IP20
Coffret informatique 9U profondeur 600mm EN KIT - noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage
Les Atouts de l'article:
COFFRET 9U PROF 600MM EN KIT