Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 5M - XECORDC6FUGR5

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540564364

Réf. Sonepar

05033056436

Réf. Fournisseur

XECORDC6FUGR5

Marque

Xelan

catégorie:

6

type de câble:

S/FTP

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

sans

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 5 mètres