Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP JAUNE LSZH 1M - XECORDC6FUJA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540582993
Réf. Sonepar
05033058299
Réf. Fournisseur
XECORDC6FUJA1
Marque
Xelan
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
jaune
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP JAUNE LSZH 1 mètres


