Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP VERT LSZH 15M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - vert
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540586281
Réf. Sonepar
05033058628
Réf. Fournisseur
XECORDC6FUVE15
Réf. Commerciale
Xelan
type de câble
S/FTP
catégorie
6
longueur
15 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
vert
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP VERT LSZH 15 mètres