Xelan - ETAGERE FIXE NOIRE PROFONDEUR 350MM1U CHARGE MAXI 80KG

Xelan - ETAGERE FIXE NOIRE PROFONDEUR 350MM1U CHARGE MAXI 80KG

MAYFLEX UK LIMITED

Réf. fabricant XEETAG1U350

Réf. Sonepar 05033058254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette

  • matériau - métal

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 31 mm

  • capacité de charge max. - 80 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540582542

Réf. Sonepar

05033058254

Réf. Fournisseur

XEETAG1U350

Réf. Commerciale

Xelan

modèle

tablette

matériau

métal

largeur

483 mm

hauteur

31 mm

capacité de charge max.

80 kg

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

44 mm

adapté à la profondeur de boîtier

600 mm

profondeur

350 mm

couleur

noir

numéro RAL

9005

ETAGÈRE FIXE POUR BAIE INFORMATIQUE DE 600mm DE PROFONDEUR - NOIRE - PROFONDEUR DE L'ETAGERE 350mm - 1U - CHARGE MAXI 80KG