Xelan - PIGTAILS OS2 LC LOT DE 12 PCS - XEPIGTOS2LCX12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS2
type - pigtail câble
type de conducteur - fils compacts
longueur - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540572352
Réf. Sonepar
05033000002
Réf. Fournisseur
XEPIGTOS2LCX12
Marque
Xelan
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS2
type:
pigtail câble
type de conducteur:
fils compacts
longueur:
1 m
type de connecteur:
LC
couleur:
jaune
PIGTAILS DE 1 mètre MONOMODE OS2 LC LOT DE 12 PIECES


