Xelan - PORTE SALOON VITREE LARGEUR 800 47U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - verre
couleur - noir
largeur - 800 mm
hauteur - 2207 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540585932
Réf. Sonepar
05033058593
Réf. Fournisseur
XEPORT47U8SV
Réf. Commerciale
Xelan
modèle
porte de verrouillage
matériau
verre
couleur
noir
largeur
800 mm
hauteur
2207 mm
PORTE SALOON VITREE LARGEUR 800 POUR BAIE 47U