Xelan - REHAUSSE POUR BAIE 600*600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540591971
Réf. Sonepar
05033059197
Réf. Fournisseur
XEREHA66
Réf. Commerciale
Xelan
modèle
socle complet
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
100 mm
profondeur
600 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
couleur
noir
REHAUSSE POUR BAIE INFORMATIQUE 600*600
Les Atouts de l'article:
REHAUSSE POUR BAIE 600*600