Xeta - ALTO40H - Projecteur LED solaire hybride tete de mat 40W hybride - IP65 - 2 CCT - 401035H

CopieCopie
Xeta - ALTO40H - Projecteur LED solaire hybride tete de mat 40W hybride - IP65 - 2 CCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage par serrage - Oui

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711465

Réf. Sonepar

01004571146

Réf. Fournisseur

401035H

Marque

Xeta

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

largeur:

287 mm

hauteur/profondeur:

229 mm

longueur:

507 mm

efficacité lumineuse:

165 lm/W

ALTO40H - Projecteur LED solaire hybride tete de mat 40W hybride - IP65 - IK08 - 2700K/3000K - 6600 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - 2 modes de poses possibles - Batterie remplaçable - Telecommande fournie

Les Atouts de l'article:

Version Hybride et double CCT (2700K - 3000K)

Les Atouts de la gamme:

Nouveau design moderne tout-en-un, étanche IP65