Xeta - FLOWER - Tete de mat LED solaire 30W - 360° avec 3 CCT - 401065

CopieCopie
Xeta - FLOWER - Tete de mat LED solaire 30W - 360° avec 3 CCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage par serrage - Oui

  • avec détecteur de mouvement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711434

Réf. Sonepar

01004571143

Réf. Fournisseur

401065

Marque

Xeta

puissance du système:

30 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage par serrage:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

hauteur/profondeur:

135 mm

diamètre externe:

400 mm

efficacité lumineuse:

160 lm/W

FLOWER - Luminaire LED solaire 30W tete de mat - 360° avec 3 CCT (2700, 3000 et 4000K) - 4800 lumens - IP65 / IK08 - 4 zones d'eclairage selectionnables - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Coloris noir

Les Atouts de la gamme:

Conception d'éclairage unique, diffuseur clair en polycarbonate