Xeta - Gaufrier de chantier articule 10W - 6000K avec embase aimantee et batterie - 63508

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710161

Réf. Sonepar

01004571016

Réf. Fournisseur

63508

Marque

Xeta

puissance du système:

10 W

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

6000...6000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la lumière:

blanc

Gaufrier de chantier articule 10W - 6000K sur batterie rechargeable - Avec embase aimantee et batterie rechargeable - 3 niveaux de luminosite au choix

Les Atouts de l'article:

T° de couleur: 6000 K