Xeta - LOLLA - Borne LED solaire noire 15W - 2200 lm - 2 CCT selectionnable - IP 65 - I - 401064

CopieCopie
Xeta - LOLLA - Borne LED solaire noire 15W - 2200 lm - 2 CCT selectionnable - IP 65 - I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 880 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711458

Réf. Sonepar

01004571145

Réf. Fournisseur

401064

Marque

Xeta

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

880 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance du système:

15 W

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

efficacité lumineuse:

146 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

niveaux

diamètre:

257 mm

LOLLA - Borne LED solaire ronde noire 15W - 2200 lm - 2 CCT selectionnable (3000 et 4000K) - IP 65 - IK 08 - Hauteur : 88cm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Hauteur du modèle : 88cm

Les Atouts de la gamme:

2 CCT différentes sont sélectionnables : blanc froid ou chaud, au choix.