Xeta - Projecteur de chantier LED 50W - 4000K - 4000 lm - HP Bluetooth - 63510
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
flux lumineux utile - 4000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710376
Réf. Sonepar
01004571037
Réf. Fournisseur
63510
Marque
Xeta
puissance du système:
50 W
flux lumineux utile:
4000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec prise:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
longueur de câble de raccordement:
2 m
Les Atouts de l'article:
T° de couleur: 4000 K



