Xeta - VERSADESK - Multiprise horizontale - 3 prises - 060.23E.00001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 3
matériau - aluminium
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
01004000513
Réf. Fournisseur
060.23E.00001
Marque
Xeta
modèle:
montage en saillie
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
3
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
205 mm
largeur:
88 mm
hauteur:
77.5 mm
Les Atouts de l'article:
Versadesk est un module multifonction pour branchement électrique– multimédia.


