Xeta - VERSAFRAME - Bandeau multiprise de bureau encastrable - 3 prises - 110006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • couleur - gris

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • matériau - aluminium

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8028067025929

Réf. Sonepar

01004110006

Réf. Fournisseur

110006

Marque

Xeta

modèle:

encastré

couleur:

gris

nombre de prises avec contact de terre:

3

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

265 mm

largeur:

85 mm

profondeur d'encastrement:

64 mm

VERSAFRAME - Bandeau multiprise de bureau encastrable - 3 prises - Livre avec cable alimentation de 2m

Les Atouts de l'article:

Finition noire et collerette décor inox brossé.