Xeta - VERSAPAD - Dock encastrable 1 prise + 2 USB - finition Chrome - 110004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rectangulaire
couleur - gris
nombre de prises avec contact de terre - 1
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8028067015883
Réf. Sonepar
01004110004
Réf. Fournisseur
110004
Marque
Xeta
modèle:
encastré
forme:
rectangulaire
couleur:
gris
nombre de prises avec contact de terre:
1
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
plastique
longueur:
124 mm
largeur:
90 mm
profondeur d'encastrement:
40 mm
diamètre:
80 mm
nombre de raccordements USB:
2
avec alimentation USB incorporée:
Oui
Les Atouts de l'article:
S’adapte idéalement dans un bureau en lieu et place d’un passe-câble permettant d’avoir des prises multimédias à proximité.Conçu pour s’insérer dans un trou standard de Ø80mm, VersaPad permet une utilisation sélective de la prise grâce à son panneau d’ouverture coulissant.1 prise 2P+T / 220V / 16A2 ports USBCaractéristiques : Dimensions extérieures: 124 x 90 x 82,5mm ( L x l x p ) (191mm de longueur quand totalement ouvert)Diamètre d’encastrement : 80mmLivré avec cordon d’alimentation de 2m. Différentes possibilités d’ouverture et d’utilisation



