XPE - Alimentation 230V-15V pour installation en basse impedance - 11298

XETA
CopieCopie
XPE - Alimentation 230V-15V pour installation en basse impedance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • puissance musicale à 8 ohms - 8 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436031612202

Réf. Sonepar

01004011298

Réf. Fournisseur

11298

Réf. Commerciale

XPE

modèle:

amplificateur intégré

puissance musicale à 8 ohms:

8 W

Alimentation 230V-15V pour installation en basse impedance - A utiliser comme source d'alimentation principale ou auxiliaire

Les Atouts de l'article:

Source d’alimentation cachée de 15V/8W - ne dispose pas de télécommande ni d’entrée d’auto-allumage