XPE - Alimentation 30W pour installation en basse impedance - 11204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms - 30 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436031611069
Réf. Sonepar
01004011204
Réf. Fournisseur
11204
Réf. Commerciale
XPE
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms:
30 W
Alimentation 30W pour installation en basse impedance - A utiliser comme source d'alimentation principale ou auxiliaire
Les Atouts de l'article:
Source d’alimentation de 30W. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes:• Voyant LED allumé lorsqu’en cours d’utilisation.• Entrées pour mise en marche/ arrêt à distance de toutes les unités decommande audio du système installé.• Mise en marche/ arrêt automatique de la source sonore connectée à la “prisede téléconduite”.• Fonctions telles que l’unité d’alimentation électrique principale ou auxiliaire.(nécessaire selon installation en basse impédance)
Les Atouts de l'article:
Source d’alimentation de 30W. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes:• Voyant LED allumé lorsqu’en cours d’utilisation.• Entrées pour mise en marche/ arrêt à distance de toutes les unités decommande audio du système installé.• Mise en marche/ arrêt automatique de la source sonore connectée à la “prisede téléconduite”.• Fonctions telles que l’unité d’alimentation électrique principale ou auxiliaire.(nécessaire selon installation en basse impédance)


