XPE - ARES - Applique murale LED solaire noire dimmable ? IP65/IK08 - 40090

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 280 lm

  • puissance du système - 1.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710222

Réf. Sonepar

01004571022

Réf. Fournisseur

40090

Réf. Commerciale

XPE

flux lumineux utile:

280 lm

puissance du système:

1.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

noir

couleur de la lumière:

RGBW

hauteur/profondeur:

360 mm

diamètre externe:

255 mm

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

ARES - Applique murale LED solaire noire dimmable – IP65/IK08 - 260 lm - Telecommande 40097 en option pour fonction RGB et CCT - Batterie remplacable

Les Atouts de la gamme:

L’applique et la borne ARES font parties des dernières innovations développées. Avec un panneau solaire haute puissance de 6,2W, il donne une luminosité élevée jusqu'à 280lm avec une couleur blanche.Avec l'aide de la télécommande, une nuit colorée peut ainsi être créée facilement avec un éclairage d’ambiance étonnant.Elle peuvent être utilisée autour d’une maison, pour un jardin, une entrée, etc.Il est possible de piloter jusqu’à 30 bornes simultanément avec la télécommande dans un rayon de 20m.Garantie : 24 mois