fin de vie

XPE - Boite encastrement vide 100x100x59mm pour prise de sol - BFB160

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 20 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

  • montage dans le sol - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5407005030042

Réf. Sonepar

01004000473

Réf. Fournisseur

BFB160

Marque

XPE

forme:

carré

pour diamètre du tube:

20 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP67

montage dans le sol:

Oui

longueur:

100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

59 mm

matériau:

plastique

fixation du couvercle:

vissé

Boite encastrement vide 100x100x59mm pour prise de sol etanche gamme BUBOX - Possibilité de clipser plusieurs boîtiers sans accessoires - 2 entrées de câble (ø4 à 20mm) et 2 passe-câbles inclus

Les Atouts de la gamme:

La boîte de sol est de type étanche IP67 et IK10, pour connexions électriques, voix et données ou multimédia, adaptée pour un placement en intérieur ou en extérieur et pour une intégration en chape, en plancher technique et en terrasse.Protection IP67 (boîte fermée) / IP20 (boîte ouverte)Robuste IK10 – Supporte une charge de 2000 kg2 finitions disponibles : inox ou laitonSûr : Mise à la terre automatique, joint d’étanchéité et drain anti-condensation.