XPE - Borne Escape P6BT 60W Bluetooth - Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Bluetooth - Oui
haut-parleur vertical - Oui
portable - Oui
fréquence - 20...20000 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5407005230534
Réf. Sonepar
01004523053
Réf. Fournisseur
62028
Réf. Commerciale
XPE
couleur
noir
Bluetooth
Oui
haut-parleur vertical
Oui
portable
Oui
fréquence
20...20000 Hz
Puissance restituée
60 W
système bass reflex
Oui
réglage du volume
Oui
indice de protection (IP)
IPX4
largeur
200 mm
hauteur
550 mm
profondeur
200 mm
Borne Escape P6BT 60W Bluetooth - Noir