XPE - Borne Escape P9 100W Bluetooth - USB - Brun
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
Bluetooth - Oui
haut-parleur vertical - Oui
portable - Oui
fréquence - 20...20000 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5407005230039
Réf. Sonepar
01004062022
Réf. Fournisseur
62022
Réf. Commerciale
XPE
couleur
autre
Bluetooth
Oui
haut-parleur vertical
Oui
portable
Oui
fréquence
20...20000 Hz
Puissance restituée
100 W
système bass reflex
Oui
réglage du volume
Oui
indice de protection (IP)
IPX4
largeur
220 mm
hauteur
731 mm
profondeur
220 mm
Borne Escape P9 100W Bluetooth - USB - Brun