XPE - CUBE - Projecteur noir LED avec panneau solaire deporte - 3000K - 30W - IP65 - 401028

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710864

Réf. Sonepar

01004571086

Réf. Fournisseur

401028

Réf. Commerciale

XPE

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage mural:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

4800...4800 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

49 mm

longueur:

200 mm

CUBE - Projecteur noir LED solaire avec panneau solaire deporte - 3000K - 30W - IP65 - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - livre avec telecommande et cable de liaison de 5m

Les Atouts de l'article:

Projecteur noir LED avec panneau solaire déporté - 3000K - 30W - IP65. Projecteur orientable sur 360° avec 2 modes de fonctionnement (détection de mouvement ou éclairage constant)Surface couverte de 100m² environ avec espacement entre 2 luminaires compris entre 10 et 14m.Larges angles d’éclairage : 60 x 120°Différents modes d’installation : Mural / Plafonnier / Au sol / Sur tube ou mât / Sur trépied