XPE - Detecteur de fumee photoelectrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - autre
mode de pose - montage en saillie
température de fonctionnement - 0 °C
autonome - Oui
alimentation électrique principale - pile/batterie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760275710543
Réf. Sonepar
01004571054
Réf. Fournisseur
DF526
Réf. Commerciale
XPE
principe de fonctionnement
autre
mode de pose
montage en saillie
température de fonctionnement
0 °C
autonome
Oui
alimentation électrique principale
pile/batterie
volume
85 dB(A)
hauteur
33.8 mm
diamètre
100 mm
couleur
blanc
détecteur de fumée
Oui
type de bouton de test/pause
touche de contrôle
Detecteur de fumee photoelectrique
Les Atouts de l'article:
Avec la technologie photoélectrique et certifié NF, il est plus sensible à la détection des feux à combustion lente qui génèrent de la fumée noire épaisse et qui peuvent couver pendant des heures avant de s'enflammer Il ne contient pas de matière radioactive inoffensive pour l'environnement. (garantie fabricant : 3ans)Une pile au lithium CR 123 A intégrée (non remplaçable) offre une durée de vie de 10 ans et vous avertit lorsque la pile est faible.Lorsqu'il sera à une certaine valeur, l'alarme émettra un signal de défaut afin de remplacer le produit immédiatement.Fonction de test en appuyant sur le bouton de test, pour contrôler que le produit fonctionne normalement.