XPE - Gaufrier 30W - 6500K sur batterie rechargeable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 2600 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760275710031
Réf. Sonepar
01004063501
Réf. Fournisseur
63501
Réf. Commerciale
XPE
puissance du système
30 W
flux lumineux utile
2600 lm
température de couleur
6500...6500 K
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
Gaufrier 30W - 6500K sur batterie rechargeable
Les Atouts de l'article:
T° de couleur : 6500 KDimensions : 325 x 180 x 90mm (replié)Coloris Jaune et noirUn appui répété sur le bouton-poussoir fera passer la lumière de travail selon 3 niveaux de luminosité; 30%, 100%, une face 50% et OFF.Le projecteur dispose des autonomies suivantes : 100% = 2h30, 50% = 4h30, 30% = 9h.La batterie Li-ion acceptera une charge partielle, mais une charge complète prendra 5h30.Conseil d’utilisation :Ne pas utiliser le projecteur pendant la recharge afin de préserver la durée de vie de la batterie