XPE - GROMET - Prise encastrable blanche 2P+T - 1 USB-A + 1 USB-C - R90-2W

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710567

Réf. Sonepar

01004571056

Réf. Fournisseur

R90-2W

Marque

XPE

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

1

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

plastique

profondeur d'encastrement:

83 mm

diamètre:

90 mm

nombre de raccordements USB:

2

avec alimentation USB incorporée:

Oui

GROMET - Prise encastrable blanche 2P+T - 1 port USB-A + 1 port USB-C - fourni avec cordon d'alimentation de 2m

Les Atouts de l'article:

La prise GROMET est un module malin pour l’alimentation électrique et de recharge efficace, avec une installation et une accessibilité facilesElle peut être utilisée dans divers environnements tels que l’hôtel, le lieu de travail, la salle de réunion, etc...