XPE - GUARDIAN - Projecteur LED solaire gris sur pied 20W - 3000K - 2000 lm - IP65 - 40083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 90 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 2000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760275710130
Réf. Sonepar
01004571013
Réf. Fournisseur
40083
Réf. Commerciale
XPE
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
90 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
émission de lumière:
indirect
efficacité lumineuse:
79.3 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
220 mm
longueur:
800 mm
Les Atouts de la gamme:
Multifonction: 2 zones d’éclairage avec choix du mode de fonctionnement pour chaque côté.Batterie haute performance (6.4V / 6000mAh) remplaçable avec une grande autonomie.(temps de recharge optimal : entre 8 et 10 heures de soleil intense pour être à pleine charge) Garantie 5 ans2 modes de fonctionnement : - Mode détection: s'allume automatiquement au crépuscule jusqu'à la pleine luminosité (1000lm par côté) lorsqu'un mouvement est détecté (dans un rayon = 10 m), puis passe ensuite à en faible luminosité (150lm par côté) après 20 secondes sans mouvement détecté.Autonomie; jusqu’à 4 nuits - Mode éclairage constant: s'allume automatiquement au crépuscule et conserve une luminosité constante de 50% (500lm par côté) et se coupe dès l'aube ou si la batterie arrive en fin d’autonomie.Autonomie; jusqu’à 2 nuitsDesign et conception brevetés, forme mince et profilée au style moderne. (corps en aluminium).S’installe facilement dans le jardin, le garage, au bord d’un sentier, une allée, la cour, etc...